C4 MAHD Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Parting, Grooving, Turning and Facing Adapters

Artikelnummer: 2890322
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2890322
EAN/GTIN 7291075188462
Nummer fabrikant 2890322
L-nummer L23920 1535

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselhouders, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, spiraallengte (LPR) 46,5 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Functiebreedte (WF) 22,1 mm
  • Totale lengte (OAL) 70,5 mm
  • Lengte kraag (LPR) 46,5 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires