• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

C4 MAHD Držáky nástrojů s rozhraním CAMFIX podle normy ISO-26623-1 pro zapichování, upichování, soustružení a čelní adaptéry

Artiklové číslo: 2890322
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2890322
EAN / GTIN 7291075188462
Číslo výrobce 2890322
L-číslo L23920 1535

Popis

Popis:

Rychlovýměnné držáky, průměr držáku na straně stroje (DCONMS) 40 mm, délka drážky (LPR) 46,5 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Funkcní šírka (WF) 22.1 mm
  • Celková délka (OAL) 70.5 mm
  • Délka upínace (LPR) 46.5 mm
  • Velikost stopky (SS) 40