Special Open-End Wrench, 47mm waf

Nr art.: 2875136
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Materiał stal
Rodzaj produktu Klucz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2875136
EAN / GTIN 4046459137375
Numer producenta 2875136
Numer L L60160 112638
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Supplied with e.g. KL-0500-80 KA.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 85 mm
  • Overall width: 60 mm
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Width across flats 1: 47 mm