Schlüssel SW47

Artikel-Nr.: 2875136
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Material Stahl
Produktart Schlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2875136
EAN / GTIN 4046459137375
Herstellernummer 2875136
L-Nummer L60160 112638
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Im Lieferumfang von z.B. KL-0500-80 KA enthalten.

Merkmal:

  • Inhalt: 1 Stück
  • Gesamtlänge: 85 mm
  • Gesamtbreite: 60 mm
  • Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • Schlüsselweite 1: 47 mm