ključ SW47

Št. art.: 2875136
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Material jeklo
Vrsta izdelka ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2875136
EAN/GTIN 4046459137375
Številka proizvajalca 2875136
L-število L60160 112638
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Dobavljeno z npr. KL-0500-80 KA.

Lastnosti:

  • Vsebina: 1 kosov
  • Skupna dolžina: 85 mm
  • Celotna širina: 60 mm
  • Navodila za odstranjevanje odpadkov so navedena v navodilih za uporabo?: ne
  • Ali so na bateriji navodila za odstranjevanje?: ne
  • Navodila za odstranjevanje orodja: ne
  • 1000 V izolirano: ne
  • VDE certificirani: ne
  • Širina ključa 1: 47 mm