Adaptors in a Storage Case

Nr art.: 2871661
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2871661
EAN / GTIN 4046459136699
Numer producenta 2871661
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Thanks to the universal and vehicle-specific adapters included in the KL-0124-432 K adapter case, the KL-0124-43 oil pump with container can be used universally.

Cecha szcz.:

  • Contents: 10 pieces
  • Overall length: 292 mm
  • Overall width: 190 mm
  • overall height: 60 mm
  • net weight: 1kg
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Bill of materials (text):
    • 1x KL-0124-4358-0 - Adapter for Ford gearbox
    • 1x KL-0124-4358-1 - Adapter for Toyota gearbox
    • 1x KL-0124-4358-2 - Adapter for BMW, Honda, Nissan
    • 1x KL-0124-4358-3 - Adapter, short for VW gearbox
    • 1x KL-0124-4358-4 - Adapter, long for VW gearbox
    • 1x KL-0124-4358-5 - Adapter for VW gearbox (M10x1.0)
    • 1x KL-0124-4358-6 - Adapter for VW-Audi DSG gearbox (M24x1.5)
    • 1x KL-0124-4358-7 - Adapter for Audi CVT gearbox (M22x1.5)
    • 1x KL-0124-4358-8 - Adapter for Mercedes 722.9 gearbox (M12x1.5)
    • 1x KL-0124-4358-9 - Adapter for Volvo gearbox (5/16-24)
    • 1x KL-0124-4390 - Plastic case
  • suitable for:
    • General applications.
    • Particularly suitable for gearboxes in VW-Audi, Ford, BMW, Honda, Nissan, Toyota, Mercedes and Volvo vehicles.
  • Number of adapters: 10