• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapterkoffer komplett

Artikel-Nr.: 2871661
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2871661
EAN / GTIN 4046459136699
Herstellernummer 2871661
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Durch die im Adapterkoffer KL-0124-432 K enthaltenen universellen und fahrzeugspezifischen Adapter ist die Ölpumpe mit Behälter KL-0124-43 universell einsetzbar.

Merkmal:

  • Inhalt: 10 Stück
  • Gesamtlänge: 292 mm
  • Gesamtbreite: 190 mm
  • Gesamthöhe: 60 mm
  • Netto-Gewicht: 1 kg
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • Stückliste (Text):
    • 1x KL-0124-4358-0 - Adapter für Ford Getriebe
    • 1x KL-0124-4358-1 - Adapter für Toyota Getriebe
    • 1x KL-0124-4358-2 - Adapter BMW, Honda, Nissan
    • 1x KL-0124-4358-3 - Adapter, kurz für VW Getriebe
    • 1x KL-0124-4358-4 - Adapter, lang für VW Getriebe
    • 1x KL-0124-4358-5 - Adapter für VW Getriebe (M10x1,0)
    • 1x KL-0124-4358-6 - Adapter für VW-Audi DSG Getriebe (M24x1,5)
    • 1x KL-0124-4358-7 - Adapter für Audi CVT Getriebe (M22x1,5)
    • 1x KL-0124-4358-8 - Adapter für Mercedes 722.9 Getriebe (M12x1,5)
    • 1x KL-0124-4358-9 - Adapter für Volvo Getriebe (5/16-24)
    • 1x KL-0124-4390 - Kunststoffkoffer
  • passend für:
    • Universell einsetzbar.
    • Besonders passend für Getriebe bei VW-Audi, Ford, BMW, Honda, Nissan, Toyota, Mercedes, Volvo.
  • Anzahl Adapter: 10

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb