Kompletní pouzdro adaptéru

Artiklové číslo: 2871661
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2871661
EAN / GTIN 4046459136699
Číslo výrobce 2871661
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Díky univerzálním adaptérům a adaptérům specifickým pro vozidla, které jsou součástí pouzdra adaptéru KL-0124-432 k , lze olejové čerpadlo KL-0124-43 s nádobou používat univerzálně.

Charakteristika:

  • Obsah: 10 kusů
  • Celková délka: 292 mm
  • Celková šířka: 190 mm
  • Celková výška: 60 mm
  • Čistá hmotnost: 1kg
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Seznam dílů (text):
    • 1x KL-0124-4358-0 – adaptér pro převodovku Ford
    • 1x KL-0124-4358-1 – adaptér pro převodovku Toyota
    • 1x KL-0124-4358-2 – adaptér BMW, Honda, Nissan
    • 1x KL-0124-4358-3 – adaptér, krátký pro převodovku VW
    • 1x KL-0124-4358-4 – adaptér, dlouhý pro převodovku VW
    • 1x KL-0124-4358-5 – adaptér pro převodovku VW (M10x1,0)
    • 1x KL-0124-4358-6 – adaptér pro převodovku VW-Audi DSG (M24x1,5)
    • 1x KL-0124-4358-7 – adaptér pro převodovku Audi CVT (M22x1,5)
    • 1x KL-0124-4358-8 – adaptér pro převodovku Mercedes 722.9 (M12x1,5)
    • 1x KL-0124-4358-9 – adaptér pro převodovku Volvo (5/16-24)
    • 1x KL-0124-4390 – plastový kufr
  • vhodné pro:
    • Univerzální použití.
    • Obzvláště vhodné pro převodovky vozů VW-Audi, Ford, BMW, Honda, Nissan, Toyota, Mercedes, Volvo.
  • Počet adaptérů: 10