Adapter do płytek rowkujących TGMF / TGMP

Nr art.: 2850123
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2850123
EAN / GTIN 7291075169188
Numer producenta 2850123
Numer L L23920 2539

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 5 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 4 mm, długość całkowita (OAL): 41,7 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 16 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 4 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 3,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 41,7 mm
  • Wysokość trzonu (H) 30 mm