TGPAD 4L-T16 Adaptadores para Plaquitas de Ranurado-Torneado TGMF/TGMP

Número de artículo: 2850123
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2850123
EAN / GTIN 7291075169188
Número del fabricante 2850123
Número L L23920 2539

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Longitud total (OAL) 41.7 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 16 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 3.5 mm
  • Longitud total (OAL) 41.7 mm
  • Altura del mango (H) 30 mm