TGPAD 4L-T16 Adapter za rezalne vložke TGMF/TGMP za zarezovalno struženje

Št. art.: 2850123
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2850123
EAN/GTIN 7291075169188
Številka proizvajalca 2850123
L-število L23920 2539

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, največja širina rezanja (CWX) 5 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 41,7 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 16 mm
  • Širina reza maks (CWX) 5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Širina funkcije (WF) 3,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 41,7 mm
  • Višina vpenjala (H) 30 mm