Listwy frezarskie do rowkowania i wgłębiania z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa do spiekanych płytek skrawających TOP-GRIP

Nr art.: 2850050
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2850050
EAN / GTIN 7291075075410
Numer producenta 2850050
Numer L L23920 302

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 3 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 3 mm, długość całkowita (OAL): 150 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 5,5 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 3 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 3 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 12 mm
  • Długość głowicy (LH) 25 mm
  • Dmin Odcinanie 20,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 150 mm