TGIR 16C-3 Barras de perfuração para entalhar e tornear com alimentação interna de líquido refrigerante para insertos de corte sinterizados TOP-GRIP

N.º do artigo: 2850050
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série TOP-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2850050
EAN/GTIN 7291075075410
Número do fabricante 2850050
Número L L23920 302

Descrição

Descrição:

Porta-ferramentas para perfuração/torneamento, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 16 mm, largura de corte máx. (CWX) 3 mm, largura de corte mín. (CWN) 3 mm, comprimento total (OAL) 150 mm

Característica:

Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 16 mm Profundidade de corte, máx. (CDX) 5,5 mm Largura máxima de corte (CWX) 3 mm Largura mínima de corte (CWN) 3 mm Largura funcional (WF) 12 mm Comprimento da cabeça (LH) 25 mm Dmin Corte 20,5 mm Comprimento total (OAL) 150 mm

Produtos adequados