TGIR 16C-3 Internal boring bar with coolant, for Top-Grip utility inserts.

Artikelnummer: 2850050
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie TOP-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2850050
EAN/GTIN 7291075075410
Nummer fabrikant 2850050
L-nummer L23920 302

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, diameter zitting machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijbreedte max. (CWX) 3 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5,5 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 12 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Dmin afsteken 20,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TOP-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan