Set of stud pullers and drills, right-hand pitch from 3 to 18 mm on hangable stand

Nr art.: 285.JS10
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
Rodzaj produktu Screw extractor

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 285.JS10
EAN / GTIN 3148515403101
Numer producenta 285.JS10
Numer L L60130 715
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • delivered on stand

Cecha szcz.:

  • d min - max [mm]: 3 - 18
  • L x W x H [mm]: 100 x 90 x 25
  • Packing: CKS.25A x 2
  • Drill: 285.4-5-6-8-11 - 285.F1-F2-F3-F4-F5
  • No: 1, 2, 3, 4, 5
  • [g]: 290
  • [kg]: 0.290