Set de extractoare de șuruburi și bolțuri

Cod articol.: 285.JS10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Extractor pentru şuruburi

Identificare și clasificare

Cod articol 285.JS10
EAN / GTIN 3148515403101
Număr producător 285.JS10
L-Număr L60130 715
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: furnizate pe stand

Caracteristică:

  • d min. - max. [mm]: 3 - 18
  • L x L x H [mm]: 100 x 90 x 25
  • ambalaj: CKS.25A x 2
  • Burghie: 285.4-5-6-8-11 - 285.F1-F2-F3-F4-F5
  • Nr.: 1, 2, 3, 4, 5
  • [g]: 290
  • [kg]: 0.290