• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

JEU EXTR.GOUJONS 3-18MM +FORET

Réf.: 285.JS10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Extracteurs de goujons

Identification et classification

Référence article 285.JS10
EAN / GTIN 3148515403101
Réf. fabricant 285.JS10
Article hors catalogue L60130 715
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: livrés sur support

Caractéristique(s):

  • d min. - max. [mm]: 3 - 18
  • L x l x H [mm]: 100 x 90 x 25
  • Emballage: CKS.25A x 2
  • Mèches: 285.4-5-6-8-11 - 285.F1-F2-F3-F4-F5
  • N°: 1, 2, 3, 4, 5
  • [g]: 290
  • [kg]: 0,290