Set of stud pullers, right-hand pitch, from 3 to 18 mm in plastic box

Nr art.: 285.J10
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
Rodzaj produktu Screw extractor

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 285.J10
EAN / GTIN 3148517929173
Numer producenta 285.J10
Numer L L60130 209
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Supplied in plastic case BP.102 and plastic insert PL.464
  • Dimensions (L x W x H): 204 x 122 x 52 mm

Cecha szcz.:

  • d min. - max. [mm]: 3 - 18
  • L x W x H [mm]: 204 x 122 x 52
  • Packing: BP.102 + PL.464
  • Drill: 285.4-5-6-8-11 - 285.F1-F2-F3-F4-F5
  • No.: 1, 2, 3, 4, 5
  • [g]: 470
  • [kg]: 0.470