Sada vytahováků šroubů

Artiklové číslo: 285.J10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Vytahovák šroubů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 285.J10
EAN / GTIN 3148517929173
Číslo výrobce 285.J10
L-číslo L60130 209
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Dodává se v plastovém kufříku BP.102 a plastové vložce PL.464
  • Rozměry
  • D x Š x V /: 204 x 122 x 52 mm.

Charakteristika:

  • d min. - max. [mm]: 3 - 18
  • D x Š x V [mm]: 204 x 122 x 52
  • Balení: BP.102 + PL.464
  • Vrtačka: 285.4-5-6-8-11 - 285.F1-F2-F3-F4-F5
  • Čísla: 1, 2, 3, 4, 5
  • [g]: 470
  • [kg]: 0,470