JEU EXTR GOUJON 285+FORET 285F

Réf.: 285.J10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Extracteurs de goujons

Identification et classification

Référence article 285.J10
EAN / GTIN 3148517929173
Réf. fabricant 285.J10
Article hors catalogue L60130 209
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Livré en coffret plastique BP.102 et insert plastique PL.464
  • Dimensions
  • L x l x H /: 204 x 122 x 52 mm

Caractéristique(s):

  • d min. - max. [mm]: 3 - 18
  • L x l x H [mm]: 204 x 122 x 52
  • Emballage: BP.102 + PL.464
  • Foreur: 285.4-5-6-8-11 - 285.F1-F2-F3-F4-F5
  • No.