{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Funkcja łamania | tak | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | cNm | |
| Min. moment obrotowy, cNm | 50 | |
| Maks. moment obrotowy, cNm | 250 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| Uchwyt do końcówek wymiennych | 9×12 mm | |
| Jednostka miary podziałki skali | cNm | |
| Podziałka skali, 1 kreska | 1,25 cNm | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Kształt złącza | Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 6 % | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Długość całkowita L | 230 mm |
| Numer artykułu | 2839628 | |
| EAN / GTIN | 0611702896046 | |
| Numer producenta | 2839628 | |
| Numer L | L60160 6049 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |