Ključ za izbočilni moment ATB 50-250 cNm / 9 x 12 mm

Št. art.: 2839628
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Maksimalni vrtilni moment 2,5 Nm
Vpenjalo za natična orodja 9×12 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2839628
EAN/GTIN 0611702896046
Številka proizvajalca 2839628
L-število L60160 6049
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Z notranjo pravokotno vtičnico 9x12 mm oz. 1/4″, 3/8″ ali 1/2″ kvadratni nastavek (odvisno od izvedbe)
Z mikrometrsko skalo, ki omogoča preprosto in varno nastavitev želene vrednosti
Z blokado nastavitve, ki preprečuje nenamerno nastavitev vrednosti navora
Točnost sprožitve +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
Pri doseganju vrednosti navora se ročaj zaskoči do 20°, kar onemogoča možnost pretiranega zategovanja
Klasificirano po DIN EN ISO 6789:2003 tip II razred A

Lastnosti:

  • Pogonska vtičnica, pravokotna: 9 x 12 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: Pravokotno držalo
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Sprostitveni mehanizem: Vzdolžna sprostitev
  • Navor (min.) [cNm]: 50 cNm
  • Navor (max.) [cNm]: 250 cNm
  • Območje uporabe:
    • Montaža
    • Serijska montaža
    • Fabrikacija
    • Kontrola kakovosti
    • Testni in preizkusni oddelki
  • Globina vstavljanja 1: 16,0 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 230 mm
  • Material: Cevasta jeklena konstrukcija
  • Nonius cNm: 1,25 cNm
  • Natančnost: +/- 6 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Varovalka: Zaklep krogle
  • Vrsta lestvice: Mono
  • 1000 V izoliran: brez
  • Različica EPA/ESD: brez
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Industrija
    • Drobna mehanika
    • Vojaški
    • Strojni stroji
    • Servisne storitve