Chiave dinamometrica di serraggio 50-250 cNm SE9x12 050527

Codice art.: 2839628
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Funzione Knick si
Regolabilità del valore di soglia es. regolabile
Unità di misura coppia cNm
Coppia min., cNm 50
Momento torcente max., cNm 250
Impostazione del valore di soglia Con scala graduata
Alloggiamento per testa a innesto 9×12 mm
Unità di misura suddivisione scala cNm
Suddivisione scala, 1 tacca 1,25 cNm
Tipo di prodotto Chiavi dinamometriche
Direzione di serraggio Destra-sinistra
Forma di connessione Per teste a innesto (attacco rettangolare)
Metrologia es. meccanica
Visualizzazione es. analogica
Precisione della coppia in senso orario 6 %
Normativa DIN EN ISO 6789-2
Lunghezza complessiva L 230 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2839628
EAN / GTIN 0611702896046
Codice del produttore 2839628
Numero-L L60160 6049
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Con raccordo interno rettangolare 9x12 mm resp. Raccordo quadro da 1/4″, 3/8″ o 1/2″ (a seconda della versione)
Con scala micrometrica per un'impostazione facile e sicura del valore desiderato
Con blocco della regolazione per evitare una regolazione involontaria del valore di coppia
Precisione di azionamento +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
L'inclinazione dell'impugnatura fino a 20° al raggiungimento del valore di coppia, rende improbabile un serraggio eccessivo
Classificato secondo DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Classe A

Proprietà:

  • Presa di trasmissione, rettangolare: 9 x 12 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Supporto rettangolare
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Meccanismo di rilascio: Rilascio longitudinale
  • Coppia (min.) [cNm]: 50 cNm
  • Coppia (max.) [cNm]: 250 cNm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio di serie
    • Fabbricazione
    • Controllo qualità
    • Reparti di prova e collaudo
  • Profondità di inserimento 1: 16,0 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
  • Materiale: Costruzione in acciaio tubolare
  • Nonio cNm: 1,25 cNm
  • Precisione: +/- 6 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusibile: Blocco della sfera
  • Tipo di scala: Mono
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione EPA/ESD: no
  • Impostazione fissa: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industria
    • Meccanica fine
    • Militare
    • Macchinari
    • Servizio