• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Crimp wrench for cable lugs

Nr art.: 2836858
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Przekrój min., nieizolowane końcówki kablowe i łączniki 0,1 mm2
Maks. przekrój poprzeczny, nieizolowane końcówki kablowe i łączniki 16 mm2
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego; z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu szczypce do zaciskania
Możliwość użycia do nieizolowane końcówki kablowe i łączniki
Liczba gniazd 5
Właściwości Dostępna wymuszona blokada
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia Wersja czerniona
Długość całkowita 220 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt; uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2836858
EAN / GTIN 4010886939215
Numer producenta 2836858
Numer L L60160 714
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For non-insulated contacts with closed crimping sleeve (W pressing) up to 16 mm2 / AWG 6 and tubular cable lugs up to 10 mm2 / AWG 6
  • Easy to handle
  • Releasable positive locking
  • Kind-to-hands formed handles
  • GEDORE special steel, gun-metal finish
  • Application range: 1: 0.1-0.35 mm² / 26-22 AWG 2: 0.5-1.0 mm² / 20-18 AWG 3: 1.5-2.5 mm² / 16-14 AWG 4: 4.0-6.0 mm² / 12-10 AWG 5: 10.0-16.0 mm² / 8-6 AWG

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Material: steel
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 220 mm
  • Total width [mm]: 80 mm
  • VDE certified: no
  • Wire cross-section [mm²]: 0,1-16
  • Wire gauge AWG: 26-6