• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Krimpovací kleště na kabelová oka

Artiklové číslo: 2836858
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Průřez min., neizolovaná kabelová oka a spojky 0,1 mm2
Průřez max., neizolovaná kabelová oka a spojky 16 mm2
Materiál, rukojeť plast; plast
Druh produktu krimpovací kleště
Vhodné pro neizolovaná kabelová oka a spojky
Počet hnízd 5
Vlastnosti Nucené blokování k dispozici
Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch Černěné
Celková délka 220 mm
Násada/rukojeť rukojeť; rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2836858
EAN / GTIN 4010886939215
Číslo výrobce 2836858
L-číslo L60160 714
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro neizolované kontakty s uzavřenou krimpovací dutinkou (W krimpování) do 16 mm² / AWG 6 a trubková kabelová oka do 10 mm² / AWG 6
Snadná manipulace
Nezamykatelný pozitivní zámek
Ručně příjemně tvarované rukojeti
Speciální ocel GEDORE, leštěná
Obsah použití: 1: 0,1-0,35 mm² / 26-22 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG 4: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG 5: 10,0-16. 0 mm² / 8-6 AWG

Charakteristika:

  • Rozměr drátu AWG: 26-6
  • Celková šířka [mm]: 80 mm
  • Celková délka [mm]: 220 mm
  • Průřez drátu [mm²]: 0,1-16
  • Materiál: ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez