• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Pinza per capicorda per capicorda

Codice art.: 2836858
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Sezione trasversale min., terminali e connettori non isolati 0,1 mm2
Sezione trasversale max., terminali e connettori non isolati 16 mm2
Materiale, impugnatura plastic; plastic
Tipo di prodotto pinza di serraggio
Per terminali e connettori non isolati
Numero di cavità 5
Caratteristiche Arresto forzato
Materiale Acciaio speciale per utensili, forgiato, temprato in bagno d’olio
Superficie Es. brunita
Lunghezza complessiva 220 mm
Manico/impugnatura handle; handle

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2836858
EAN / GTIN 4010886939215
Codice del produttore 2836858
Numero-L L60160 714
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Maneggio facile
Impugnature ergonomiche
2: 0,5-1,0 mm2 / 20-18 AWG
3: 1,5-2,5 mm2 / 16-14 AWG
4: 4,0-6,0 mm2 / 12-10 AWG
5: 10,0-16,0 mm2 / 8-6 AWG

Proprietà:

  • Calibro del filo AWG: 26-6
  • Larghezza totale [mm]: 80 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 220 mm
  • Sezione del filo [mm²]: 0,1-16
  • Materiale: in acciaio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no