Moduł piankowy 1/2 L-BOXX 136 pusty

Nr art.: 2835894
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Szerokość łącznie B 157,5 mm
Głębokość całkowita T 310 mm
Wysokość całkowita H 230 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2835894
EAN / GTIN 4010886939550
Numer producenta 2835894
Numer L L60160 5995
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Cecha szcz.:

  • Całkowita szerokość [mm]: 157,5 mm
  • Całkowita głębokość [mm]: 310 mm
  • Długość całkowita [mm]: 230 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie