Skummodul 1/2 L-BOXX 136 tomt

Art.-nr.: 2835894
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Farve blå
Produkttype skumindlæg
Skum forlaseret ja
Bredde i alt B 157,5 mm
Dybde, i alt T 310 mm
Højde i alt H 230 mm
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2835894
EAN/GTIN 4010886939550
Producentnummer 2835894
L-nummer L60160 5995
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 157,5 mm
  • Samlet dybde [mm]: 310 mm
  • Samlet længde [mm]: 230 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen