Penasti modul 1/2 L-BOXX 136 prazen

Št. art.: 2835894
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Barva modra
Vrsta izdelka penasti vložek
Pena, predhodno lasersko izrezana da
Skupna širina 157,5 mm
Celotna globina 310 mm
Celotna višina 230 mm
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2835894
EAN/GTIN 4010886939550
Številka proizvajalca 2835894
L-število L60160 5995
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 157,5 mm
  • Skupna globina [mm]: 310 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 230 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez