GEDORE L-BOXX 136 with front handle

Nr art.: 2823691
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor niebieskie; szare
Szerokość wewnętrzna 378 mm
Wysokość wewnętrzna 107 mm
Głębokość wewnętrzna 311 mm
Rodzaj produktu Skrzynka
Właściwości Odporność na uderzenia
Wyposażenie Uchwyt do przenoszenia
Szerokość zewnętrzna 442 mm
Wysokość zewnętrzna 151 mm
Głębokość zewnętrzna 357 mm
Materiał z tworzywa sztucznego
Maks. nośność 25 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2823691
EAN / GTIN 4010886937747
Numer producenta 2823691
Numer L L60160 3770
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Impact-resistant ABS plastic
  • Splash resistant
  • Top and front handle for variable transport of the L-BOXX®
  • With tool board for order and more storage space
  • Easy click plug-system: Practical plug connection for two or more L-BOXX®es, for secure grip and easy to carry
  • For integration in vehicles with Sortimo® vehicle equipment
  • External dimensions: W 442 x D 357 x H 151 mm
  • Internal dimensions: W 378 x D 311 x H 107 mm
  • Load capacity of the lid: up to 100 kg
  • Transport im Verbund bis 40 kg
  • Inside dimensions: W 378 x D 311 x H 107 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 151 mm
  • Total length [mm]: 357 mm
  • Total width [mm]: 442 mm
  • VDE certified: no