• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GEDORE L-BOXX 136 mit Frontgriff

Artikel-Nr.: 2823691
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Farbe blau; grau
Innenmaß Breite 378 mm
Innenmaß Höhe 107 mm
Innenmaß Tiefe 311 mm
Produktart Box
Eigenschaft schlagfest
Ausstattung Tragegriff
Außenmaß Breite 442 mm
Außenmaß Höhe 151 mm
Außenmaß Tiefe 357 mm
Material Kunststoff
Tragfähigkeit max. 25 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2823691
EAN / GTIN 4010886937747
Herstellernummer 2823691
L-Nummer L60160 3770
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste Bauweise
  • Aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff
  • Spritzwassergeschützt
  • Deckel- und Frontgriff für variables Tragen der L-BOXX®
  • Mit Werkzeugkarte für mehr Ordnung und Stauraum
  • Easy Click System: Praktische Steckverbindung für 2 und mehr L-BOXX®en, für sicheren Halt und leichten Transport
  • Problemlose Integration in Fahrzeugen mit Sortimo® Fahrzeugausrüstung
  • Beladung pro L-BOXX: bis zu 25 kg
  • Belastbarkeit des Deckels: bis zu 100 kg
  • Transport im Verbund bis 40 kg
  • Innenmaße: B 378 x T 311 x H 107 mm
  • Außenmaße: B 442 x T 357 x H 151 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 442 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 151 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 357 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein