GEDORE L-BOXX 136 gol, 442 x 357 x 151 mm

Cod articol.: 2823691
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Culoarea albastru; gri
Dimensiune interioară l 378 mm
Dimensiune interioară H 107 mm
Adâncime internă 311 mm
Tip produs cutie
Caracteristici Rezistent la impact
Echipament Mâner
Dimensiune exterioară l 442 mm
Dimensiune exterioară H 151 mm
Dimensiune externă adâncime 357 mm
Material plastic
Capacitate portantă max. 25 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 2823691
EAN / GTIN 4010886937747
Număr producător 2823691
L-Număr L60160 3770
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Construcție robustă
Fabricat din plastic ABS rezistent la impact și șocuri
Protejat împotriva stropirii
Coperiș și mâner frontal pentru transportul variabil al L-BOXX®
Cu card de scule pentru mai multă ordine și spațiu de depozitare
Sistem Easy Click: Conectare practică la priză pentru 2 și mai multe L-BOXX®, pentru o fixare sigură și un transport ușor
Integrare ușoară în vehicule cu echipamentul Sortimo® pentru vehicule
Capacitate de încărcare per L-BOXX: până la 25 kg
Capacitate de încărcare a capacului: până la 100 kg
Transport în combinație până la 40 kg
Dimensiuni interioare: L 378 x P 311 x H 107 mm
Dimensiuni exterioare: L 442 x P 357 x H 151 mm.

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 442 mm
  • Înălțime totală [mm]: 151 mm
  • Lungime totală [mm]: 357 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu