Uchwyty kątowe z interfejsem CAMFIX do rowkowania, odcinania, toczenia i napawania adapterów

Nr art.: 2810345
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2810345
EAN / GTIN 7291075335125
Numer producenta 2810345
Numer L L23920 626

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm, długość wspornika (LPR): 40 mm, rozmiar trzpienia (SS): 32

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Długość całkowita (OAL) 63,9 mm
  • Długość wspornika (LPR) 40 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 32