C3 MAHPD-JHP Pravokotna držala z vmesnikom CAMFIX za adapterje za zarezovanje, odrezovanje, struženje in plano struženje

Št. art.: 2810345
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 2810345
EAN/GTIN 7291075335125
Številka proizvajalca 2810345
L-število L23920 626

Opis

Opis:

Hitroizmenljiva držala za orodje, premer držala za orodje na strani stroja (DCONMS) 32 mm, dolžina orodja (LPR) 40 mm, velikost stebla (SS) 32

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 63,9 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 40 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 32