C3 MAHPD-JHP Suport cu unghi drept cu interfață CAMFIX pentru adaptoare de canelare, despicare, strunjire și înfrunzire

Cod articol.: 2810345
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 2810345
EAN / GTIN 7291075335125
Număr producător 2810345
L-Număr L23920 626

Descriere

Descriere:

Suport cu unghi drept cu interfață CAMFIX pentru adaptoare de canelare, debitare, strunjire și înfrunzire

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Lungime totală (OAL): 63.9 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 40 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 32