{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | MINCUT | |
| Maks. głębokość cięcia tmax | 9 mm | |
| Min. średnica podcięcia D1 | 10 mm | |
| Obszar zastosowania | Wcinanie zewnętrzne, osiowe | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy | |
| Długość L | 100 mm | |
| Szerokość b2 | 16 mm | |
| Wysokość h1 | 16 mm | |
| rodzaj zastosowania | strona prawa |
| Numer artykułu | 2802069 | |
| EAN / GTIN | 7291075327908 | |
| Numer producenta | 2802069 | |
| Numer L | L24140 88 |