MFHR 16C-10-JHP Herramientas de Mango Cuadrado para Plaquitas de Ranurado Frontal MIFR 10

Número de artículo: 2802069
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MINCUT
Profundidad de corte máx. tmax 9 mm
Diámetro de penetración mín. D1 10 mm
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud L 100 mm
Anchura b2 16 mm
Altura h1 16 mm
Tipo de boca a derecha

Identificación y clasificación

Número de artículo 2802069
EAN / GTIN 7291075327908
Número del fabricante 2802069
Número L L24140 88

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 9 mm, Longitud total (OAL) 100 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 10 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la cabeza (LH) 27 mm
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm