Uchwyt narzędziowy z interfejsem CAMFIX i ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa do adapterów MODULAR-GRIP

Nr art.: 2801851
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu VDI tool arbor

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2801851
EAN / GTIN 7291075309935
Numer producenta 2801851
Numer L L23920 13

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm, długość wspornika (LPR): 46,5 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 21 mm
  • Długość całkowita (OAL) 70,5 mm
  • Długość wspornika (LPR) 46,5 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40