• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Uchwyt narzędziowy do operacji zagłębiania i odcinania w ciężkiej obróbce skrawaniem

Nr art.: 2801591
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2801591
EAN / GTIN 7291075278224
Numer producenta 2801591
Numer L L23920 900

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 0 315″, min. szerokość cięcia (CWN): 0 315″, długość całkowita (OAL): 5,9 cale

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0,98 cale
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 315 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0 315 cale
  • Szerokość robocza (WF): 0,86 cale
  • Długość całkowita (OAL): 5,9 cale
  • Wysokość trzonu (H): 1 cale
  • Szerokość trzonka (B): 1 cale