TGBHL 25.4C-8 Toolholders for Heavy Duty Groove-Turn and Parting Applications

Réf.: 2801591
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série SUMO-GRIP
Type de produit Barre d'alésage

Identification et classification

Référence article 2801591
EAN / GTIN 7291075278224
Réf. fabricant 2801591
Article hors catalogue L23920 900

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.315″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.315″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.9″

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.98″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.315″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.315″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.86″
  • Longueur hors tout (OAL): 5.9″
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "SUMO-GRIP" Afficher tout