TGBHL 25.4C-8 Držala za grobo zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2801591
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMO-GRIP
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801591
EAN/GTIN 7291075278224
Številka proizvajalca 2801591
L-število L23920 900

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, rezanje Širina največja (CWX) 0,315 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,315″, skupna dolžina (OAL) 5,9 ″

Lastnosti:

  • Največja globina rezanja (CDX): 0,98″
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,315″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,315″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,86″
  • Skupna dolžina (OAL): 5,9″
  • Višina vpenjala (H): 1″
  • Širina vpenjala (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMO-GRIP" Poglej vse