Pręty wiertarskie do swobodnego rowkowania i wgłębiania z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa

Nr art.: 2801201
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2801201
EAN / GTIN 7291075163162
Numer producenta 2801201
Numer L L23920 1895

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 12 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 3,2 mm, długość całkowita (OAL): 125 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 12 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 2 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 3,2 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 8,7 mm
  • Długość głowicy (LH) 20 mm
  • Dmin Odcinanie 14 mm
  • Długość całkowita (OAL) 125 mm