GEHIUR 12U Noži za notranje struženje za zarezovanje in zarezovalno struženje z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva

Št. art.: 2801201
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2801201
EAN/GTIN 7291075163162
Številka proizvajalca 2801201
L-število L23920 1895

Opis

Opis:

Nosilec orodja za grezenje/struženje, premer držala, stran stroja (DCONMS) 12 mm, širina reza maks (CWX) 3,2 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 2 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3,2 mm
  • Širina funkcije (WF) 8,7 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • DMin, odcep 14 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse