GEHIUR 12U Bară de strunjire pentru despicarea și canelarea cu alimentare internă cu lichid de răcire

Cod articol.: 2801201
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2801201
EAN / GTIN 7291075163162
Număr producător 2801201
L-Număr L23920 1895

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire pentru debitarea și canelarea cu alimentare internă cu lichid de răcire

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.2 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 8.7 mm
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 14 mm
  • Lungime totală (OAL): 125 mm