Pręty wiertarskie do obróbki wewnętrznej z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa dla płytek skrawających o szerokości < 1,9 mm

Nr art.: 2801196
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2801196
EAN / GTIN 7291075161984
Numer producenta 2801196
Numer L L23920 676

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 3/8″, maks. szerokość cięcia (CWX): 0 075″, min. szerokość cięcia (CWN): 0 031″, długość całkowita (OAL): 5 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/8 cala
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0 098 cale
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 075 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0 031 cale
  • Szerokość robocza (WF): 0,3 cale
  • Dmin Odcinanie 0,492″
  • Długość całkowita (OAL): 5 cale