GEHIML 9.5-13 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801196
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801196
EAN / GTIN 7291075161984
Gyártó száma 2801196
L-szám L23920 676

Leírás

Leírás:

Horony / Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 8 ″, vágási szélesség maximális (CWX) 0,075 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,031 ″, teljes hossz (OAL) 5 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/8”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,098”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,075”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,031”
  • Működési szélesség (WF): 0,3”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,492”
  • Teljes hossz (OAL): 5”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése