Adapter do rowkowania wewnętrznego i toczenia rowków

Nr art.: 2801078
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2801078
EAN / GTIN 7291075303766
Numer producenta 2801078
Numer L L23920 1594

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 6,4 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 4,5 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 7 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 6,4 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 4,5 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 5,2 mm
  • Dmin Odcinanie 40 mm