GAIR 40-5 Adaptoare pentru caneluri interioare și strunjire de adâncituri

Cod articol.: 2801078
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 2801078
EAN / GTIN 7291075303766
Număr producător 2801078
L-Număr L23920 1594

Descriere

Descriere:

Adaptoare pentru caneluri interioare și strunjire de adâncituri

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 7 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4.5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 5.2 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 40 mm