GAIR 40-5 Adapter za notranje zarezovanje in zarezovalno struženje

Št. art.: 2801078
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2801078
EAN/GTIN 7291075303766
Številka proizvajalca 2801078
L-število L23920 1594

Opis

Opis:

Nosilec orodja za grezenje/struženje, širina reza maks (CWX) 6,4 mm, širina reza min. (CWN) 4,5 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 7 mm
  • Širina reza maks (CWX) 6,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4,5 mm
  • Širina funkcije (WF) 5,2 mm
  • DMin, odcep 40 mm