Uchwyt zaciskowy do obróbki zewnętrznej (rowkowanie, wgłębianie i odcinanie)

Nr art.: 2800811
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2800811
EAN / GTIN 7291075090529
Numer producenta 2800811
Numer L L23920 3184

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia
  • maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 326″
  • min. szerokość cięcia (CWN): 0 275″
  • Długość całkowita (OAL): 7 cale

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 1,44″
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 326 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0 275 cale
  • Szerokość robocza (WF): 1,13″
  • Długość głowy (LH): 2,1 cale
  • Długość całkowita (OAL): 7 cale
  • Wysokość trzonu (H): 1-1/4″
  • Szerokość trzonka (B): 1-1/4″